| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-P01651730 Herst.-Nr.: P01651730 EAN/GTIN: 3663653008327 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Bei Bau- und Umbauarbeiten, bei der Innen- und Außeneinrichtung, im Haus oder im Dienstleistungssektor - mit dem Entfernungsmesser CA 1730 lassen sich alle Entfernungsmessungen bis zu 60 m durchführen. Die verschiedenen Berechnungsmodi liefern Ihnen alle Daten, die Sie bei Ihrer Arbeit brauchen: Sie können nicht nur Flächen oder Volumen messen, sondern auch eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen nutzen: addieren, subtrahieren, speichern… Der Entfernungsmesser speichert bis zu 20 Daten. Der CA 1730 ist kompakt, handlich und liefert präzise Messergebnisse. Das beleuchtete Display mit bis zu vier Anzeigen gleichzeitig bietet unter allen Umständen eine hervorragende Lesbarkeit. Vorne am Gerät hat man direkt Zugriff auf die Messungen. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein Schieber für abgesetzte Messungen, um etwaige Hindernisse wie Rohre usw. zu umgehen. Seine Akkulaufzeit ermöglicht bis zu 5.000 Messungen.
Der CA 1730 wird mit einer Schutzhülle und Akkus geliefert, sodass er sofort einsatzbereit ist.
Zusätzliche Merkmale: Reichweite 0,2 ~ 60 Meter Genauigkeit ± 2 mm + 5 x 10 - 5 Entfernung Einfache oder Dauermessung Akustisches Signal Einheiten m/in/ft/ft+in Schutzklasse IP 54 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Messwertspeicher: | true | Schnittstelle: | false | Mit Fernbedienung: | false | Sichtbare Signalstrecke: | false | Rotierende Signalstrecke: | false | Batterieart: | sonstige | Laserklasse: | Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |