Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1900 Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1900 Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur
C.A 1900 Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur
C.A 1900 Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur
C.A 1900 Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01651902
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651902
EAN/GTIN:
     3663653007795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
chauvin arnoux wärmebildkamera
Stärken
Einfaches und praktisches medizinisch geeignetes Messgerät für die Körpertemperatur
Messgenauigkeit besser als ±0,5 °C
Hilfsfunktion zur Erkennung einer höheren Körpertemperatur als der Mittelwert der geprüften Personen
Geringes Infektionsrisiko durch Abstand von 1,5 m zwischen Kamera-Bediener und geprüfter Person
Schnelle Inbetriebnahme in jedem Umfeld durch Stativhalterung

Beschreibung
Konzipiert für die Erkennung von erhöhter Körpertemperatur, wie etwa Fieber, ermöglicht die Kamera eine Messung der Körpertemperatur mit einer Genauigkeit von ± 0,5 °C in einem Temperaturbereich von +30 °C bis +45 °C. Sie wird somit zu einem unersetzlichen Hilfsmittel zur Erkennung von Personen mit höherer Körpertemperatur und zur Bekämpfung von Pandemien.
Durch das Stativgewinde im Kameragriff lässt sich die Kamera sehr einfach und dauerhaft an einem bestimmten Ort installiere, wie z.B. an einem Werkseingang und durch den Messabstand von 1,5 Meter zwischen Kamera-Bediener und zu prüfender Person besteht praktisch kein Infektionsrisiko.
Die Messung der Haut- und der Körpertemperatur erfolgt sofort, so dass die Personen ohne Behinderung und flüssig an der Kamera vorbeigehen können. Bei einer Person mit erhöhter Temperatur wird der Bediener optisch und akustisch sofort gewarnt durch einen mitgelieferten Bluetooth-Kopfhörer.
Der Bediener kann wählen zwischen der Erkennung einer höheren Temperatur auf Basis einer vorher von ihm eingegebenen festen Schwelle oder auf Grundlage der Überschreitung eines Mittelwertes, den die Kamera automatisch aus den zuletzt sechs geprüften Personen mit normaler Temperatur ermittelt hat.
Das Design der Kamera gewährleistet eine bequeme Handhabung, ihr XXL-Bildschirm verfügt über eine automatische Helligkeitssteuerung und das Focus free-Objektiv mit einem breiten Gesichtsfeld von 38° x 28° ermöglicht scharfe Bilder bei jedem Abstand. Dies alles sind herausragende Trümpfe, die die Bedienung vereinfachen.

Technische Daten
IR-Detektor: Microbolometer UFPA 160 x 120, 8 ~14 μm
NETD: 60 mK bei 30 °C (0,06 °C bei 30 °C)
Schwankung der Messung <0,02 ° C (im adaptiven Alarm)
Genauigkeit: ± 0,5 °C
Temperaturbereich: +30 °C bis +45 °C
2 Alarmarten:
Alarm auf der Grundlage der Überschreitung des Temperatur-Mittelwerts der letzten sechs gemessenen Personen
Alarm bei Überschreitung einer vom Bediener eingegebenen Temperaturschwelle
Messwerkzeuge: 1 manueller Cursor + 1 automatische Erkennung von heißen Stellen + Isotherme
Speicher: auf herausnehmbarer Micro-SD-Karte mit 2 GB (für ca. 4 000 Bilder), austauschbar bis 32 GB
Abmessungen / Gewicht: 225 x 125 x 83 mm (HxBxT) / 700 g mit Akkus
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Bluetooth-Schnittstelle:
true
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Interner Speicher:
false
Gewicht:
0.7 kg
Mit Memory-Funktion:
false
USB-Anschluss:
true
Autofokus:
true
Mit Touchscreen:
false
Externe Stromversorgung erforderlich:
false
Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
Relative Messgenauigkeit:
1 %
Display-Diagonale:
2.8 Zoll
Mit Stativhalterung:
false
HDMI-Anschluss:
false
Mit Laser:
false
SD-Kartenslot:
true
MicroSD-Kartenslot:
false
Temperaturmessbereich:
30 °C | 45 °C
Akkubetrieben:
true
Max. Batterielaufzeit:
9 h
Automatische Ausrichtung:
false
Wärmebild:
true
Visuelle Darstellung:
true
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.06 °C
Videoaufnahme:
false
Gekühlter Detektor:
false
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
38 °
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
28 °
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
4.2 m rad
Mit eingebauter Lampe:
false
Analoger Videoausgang:
false
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
false
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
false
Bildmittelung (Image averaging):
false
Mit Laserabstandsmessung:
false
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
false
Bildgröße vergrößerbar:
false
Mit digitalem Alarm:
false
Geeignet für austauschbare Linsen:
false
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
false
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
false
MiniSD-Kartenslot:
false
Sensorauflösung (horizontal):
160 px
Sensorauflösung (vertikal):
120 px
Displayauflösung (horizontal):
320 px
Displayauflösung (vertikal):
240 px
Mit Feuchtigkeitssensor:
false
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, c.a1900, ca1900, c.a.1900, c.a 1900, ca 1900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,14*
€ 2.202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,35*
€ 2.185,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,00*
€ 2.132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,22*
€ 2.114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,47*
€ 2.100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.