Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1822 2-Kanal-Thermometer für Thermoelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1822 2-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
C.A 1822 2-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
C.A 1822 2-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
C.A 1822 2-Kanal-Thermometer für Thermoelemente
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01654822
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654822
EAN/GTIN:
     3663653000949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Mini-Thermometer
Stärken
Kompakt und mit Magnethalterung für stationäre oder mobile Einsätze
Große beleuchtete Anzeige
Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
Messung von Temperaturdifferenzen ΔT
Vernetzbar über USB oder Bluetooth
Alarme und Aufzeichnungsstart über Alarmwert
Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb
Gehäuse-Schutzart IP54
Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung

Beschreibung
Das CA 1822 ist ein kompaktes Kontakt-Thermometer mit Magnethalterung, das genaue, vielseitige und zuverlässige Messungen bei stationären und mobilen Einsätzen garantiert. Das Gerät verfügt über eine große beleuchtete Anzeige, über alle vor Ort benötigten Funktionen wie Min-, Max-Anzeige, ΔT, Hold und es kann Messwerte manuell oder gemäß Programmierung speichern.
Das Gerät ist über USB oder Bluetooth vernetzbar, so dass Alarme und ein Start der Werteaufzeichnung über die Software Data Logger Transfer programmiert werden können.

Weitere technische Daten
- 2 Eingänge für Thermoelemente des Typs K, J, T, N, E, R, S.
- Messumfang: von -210 °C bis +1767 °C
- Eigenabweichung:
(J, K, T, N, E) ø ≤ - 100 °C: ± (0,2% Anz. + 0,6 °C)
(J, K, T, N, E) -100 °C < ø ≤ + 100 °C: ± (0,15% Anz. + 0,6 °C)
(J, K, T, N, E) +100 °C < ø: ± (0,1% Anz. + 0,6 °C)
(R, S) ø ≤ +100 °C: ± (0,15% Anz. + 1,0 °C)
(R, S) +100 °C < ø: ± (0,1% Anz. + 1,0 °C)
- Auflösung: 0,1 °C bzw. 1 °C
- Funktionen: Min, Max, ΔT, Hold, Alarme / °C oder °F / Anzeigebeleuchtung
- Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
- USB- oder Bluetooth-Interfaces
- Gehäuse-Schutzart IP54
- Miniatur-Fühleranschluss mit Kompensation
- Abmessungen: 150 x 72 x 32 mm
- Gewicht: 260 g (mit Batterien)
- Geeignet für Multifix-Zubehör
- Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Messbereich:
-210 °C | 1767 °C
Mehrfachanzeige:
true
Messung der Differenztemperatur:
true
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
true
Thermoelement Typ J:
true
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ N:
true
Thermoelement Typ R:
true
Thermoelement Typ S:
true
Thermoelement Typ T:
true
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, datenlogger, c.a1822, ca1822, c.a.1822, c.a 1822, ca 1822
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652919
ab € 150,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652902
ab € 186,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 73,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652918
ab € 100,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652912
ab € 96,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652903
ab € 195,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652921
ab € 99,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652901
ab € 115,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652917
ab € 89,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652920
ab € 87,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652922
ab € 249,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652904
ab € 170,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652905
ab € 208,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.