Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kernbohrsystem DRS162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-10990700
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     10990700
EAN/GTIN:
     9003172360379
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Präzisionsbohrung
Bohrkronen
Kernbohrmaschine
Bohrmotor und Bohrständer sind optimal aufeinander abgestimmt und bilden eine Einheit. Die fix eingestellte Drehzahl und die kompakte Leichtbauweise garantieren eine einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit. Ein integrierter PRCD-Personenschutzschalter sorgt für maximale Sicherheit. Optionale Vakuumplatte bietet mehr Flexibilität bei Systembefestigung.
Vorteile:
  • Leistungsstarker 2,5 kW Motor.
  • 1 Gang für Bohrdurchmesser bis 162 mm.
  • Platzsparende Befestigungsmöglichkeit über Dübelfuss.
Weitere Informationen:
Produktlinie:
STANDARD
Bruttogewicht:
16.5 kg
Form:
DRS162S/1/162mm/Dübel/2.5kW/230V/SchukoU
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
16.5 kg
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
Warengruppe:
47MKEL
EAN-Code Verpackung:
9009012017588
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrsystem, Bohranlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,08*
€ 1.207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,34*
€ 1.159,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 967,19*
€ 1.150,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 959,39*
€ 1.141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,69*
€ 1.111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,42*
€ 1.082,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,74*
€ 1.044,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.