Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifbock Reduzierringe 76x9x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-111436
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     111436
EAN/GTIN:
     9003171114362
Suchbegriffe:
Schleifscheiben für Schleifböcke
Schleifscheiben für Werkstattböcke
Schleifscheiben für Schleifmaschine...
Schleifscheiben für Schleifbockmasc...
Das beigepackte Reduzierringset minimiert Ihre Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz. Reduzierringe zu allen Schleifbockscheiben sind kostenlos erhältlich, siehe Tabelle.

Anwendungen:
  • Zur Reduktion des Bohrdurchmessers von Schleifbockscheiben

Vorteile:
  • Minimiert Werkzeugvielfalt
  • Reduziert Bohrdurchmesser

Besonderheiten:
  • Minimiert Werkzeugvielfalt
  • Reduziert Bohrdurchmesser
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
40 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
D x T x H:
76 x 9 x 40 mm
Durchmesser:
76 mm
Form:
100 RR 00277 REDUZIERRING
Herkunftsland:
PL
Nettogewicht:
0.125 kg
Spezifikation:
VPE = 1 Stk.
Staerke:
9 mm
UNSPSC:
31191500
Warengruppe:
ZZZ10
EAN-Code Verpackung:
9009011114363
Weitere Suchbegriffe: Bockschleifscheiben, schliefen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.