| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-120033 Herst.-Nr.: 120033 EAN/GTIN: 9003171200331 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte bieten oftmals die einzige Möglichkeit, um an schwer erreichbaren Stellen hochwertige Oberflächenergebnisse zu erzielen. Die Stifte garantieren höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf verschiedensten Stahlqualitäten erreicht werden. Anwendungen: - Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
Vorteile: - Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
- Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle
Wir empfehlen: - Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
- Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
- Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten: • O: für hohe Aggressivität • P: universell einsetzbar
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten
Besonderheiten: - Höchstmögliche Standzeit
- Optimale Abstimmung aus Spanleistung und Oberflächenergebnis
- Für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.004 kg | D x T - S x L: | 10 x 10 - 3 x 30 mm | Durchmesser: | 10 mm | Form: | 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH | Herkunftsland: | US | Korngroesse: | 60 | Nettogewicht: | 0.004 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | 88A 60 P5 V38 | Staerke: | 10 mm | UNSPSC: | 31191510 | Vs /max: | 35 m/s | Werkstoffeignung: | Stahl | Warengruppe: | AKK10 | EAN-Code Verpackung: | 9009011200332 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifkörper, Schleifhülse, Schleifdorne, Schleifstift-Satz, schleifen |
| | |
| |