Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Innenrundschleifscheibe 1A1 20x10x6 B126 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-127356
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     127356
EAN/GTIN:
     9003171273564
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem kunstharzgebundenem Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von INOX möglich.

Anwendungen:
  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Vorteile:
  • Hohe Standzeit
  • Langer Einsatz
  • Superabrasives Schleifmittel

Besonderheiten:
  • Hohe Standzeit
  • Für lange Bohrungen
  • Hohe Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
6 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
D x T x H:
20 x 10 x 6 mm
Durchmesser:
20 mm
Form:
1A1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.007 kg
Spezifikation:
10 - 2
Staerke:
10 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
EAN-Code Verpackung:
9009011273565
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifen, Innenrundschleifen, schleifen, Innenschleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.