Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kombinationsstein Keramisch 18x10x75 mm 89A120/400 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-185988
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     185988
EAN/GTIN:
     9003171859881
Suchbegriffe:
Kombi-Abziehstein
Kombi-Bankstein
Kombi-Schleifstein
Kombinationsstein
Den Tyrolit Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzen. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Anwendungen:
  • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
  • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
18 x 10 x 75 mm
Bohrung:
75 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Durchmesser:
18 mm
Form:
90K KOMBINATIONSSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.03 kg
Spezifikation:
89AKOMBI
Staerke:
10 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009011859882
Weitere Suchbegriffe: kombi-bankstein, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.