Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Bankstein Keramisch 25x13x100 mm C400 FEIN Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-20313
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     20313
EAN/GTIN:
     9003170203135
Suchbegriffe:
feilen
schärfen
Schleifstein
Schleiffeile
Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Anwendungen:
  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
25 x 13 x 100 mm
Bohrung:
100 mm
Bruttogewicht:
0.059 kg
Durchmesser:
25 mm
Form:
90B BANKSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
400
Nettogewicht:
0.055 kg
Spezifikation:
CFEIN
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010203136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.