Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kachelrutscher Keramisch 90x40x205 mm C24 Keramikfliesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-20450
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     20450
EAN/GTIN:
     9003170204507
Suchbegriffe:
feilen
schärfen
Schleifstein
Schleiffeile
Mit diesem Kachelrutscher in Form 90RH bearbeiten und glätten Sie Estrichmassen, Beton und Verputzmassen mühelos. Besonders beim Glätten von Fenster- und Türlaibungen vor dem Streichen erzielen Sie ebene Flächen. Auch schwer erreichbare Stellen können ohne große Anstrengungen bearbeitet werden. Der ergonomisch geformte Griff erleichtert Ihnen die Anwendung.

Anwendungen:
  • Zum Glätten von Estrichmassen, Beton und Verputzmassen

Vorteile:
  • Universeller Einsatz
  • Beste Ergebnisse
  • Ergonomischer Griff

Besonderheiten:
  • Universeller Einsatz
  • Beste Ergebnisse
  • Ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
B x C x L:
90 x 40 x 205 mm
Bohrung:
205 mm
Bruttogewicht:
1.466 kg
Durchmesser:
90 mm
Form:
90RH RUTSCHER MIT HANDGRIFF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
1.345 kg
Spezifikation:
1C 24 L5 V15
Staerke:
40 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.