Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Gewebebogen 230x280 mm A320 JJ BASIC universell einsetzbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-20860
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     20860
EAN/GTIN:
     9003170208604
Suchbegriffe:
Schleifpapierbogen
Schleifblätter
Schleifpapierblätter
finishing
Mit diesen hochflexiblen BASIC Gewebebögen können Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien effizient bearbeiten. Egal ob Angleichen, Glätten, leichte Entgratungsarbeiten oder allgemeine Oberflächenvorbereitungen - mit diesen Bögen auf Gewebeunterlage haben wir für Sie die passende Lösung. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich zudem perfekt für den Trockenschliff.

Anwendungen:
  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile:
  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
  • Universell einsetzbar

Besonderheiten:
  • Für den Trockenschliff
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
280 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Form:
Gewebe Bogen
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
320
Nettogewicht:
0.026 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A-B01 C JJ
Staerke:
230 mm
T x H:
230 x 280 mm
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Holz;Composites;Gelcoat;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack;Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYS4
EAN-Code Verpackung:
9009010208605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,05*
€ 77,4095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,50*
€ 66,045
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,45*
€ 60,0355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.