| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-223023 Herst.-Nr.: 223023 EAN/GTIN: 9003172230238 |
| |
|
| | |
| Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennaufgaben schneller und effizienter mit der BASIC 2in1-Trennscheibe. Anwendungen: - Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
Vorteile: - Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
- Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
- Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit
Wir empfehlen: - 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität
Besonderheiten: - Zum Trennen von Stahl und Edelstahl
- Hohe Schnittigkeit
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | D x U x H: | 178 x 3,0 x 22,23 mm | Durchmesser: | 178 mm | Form: | 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV. | Herkunftsland: | TH | Korngroesse: | 30 | Nettogewicht: | 0.16 kg | Produktlinie: | BASIC | Spezifikation: | A 30 Q- BF | Staerke: | 3 mm | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | Berlin | Vs /max: | 80 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Warengruppe: | ABH2002 | EAN-Code Verpackung: | 9009012230239 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden |
| | |
| |