Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 72x150xM16 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-252915
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     252915
EAN/GTIN:
     9003172529158
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Vorteile:
  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.004 kg
D x T x Y/AUFN:
72 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
72 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.956 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
16 - 4 - 6,5
Staerke:
150 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012529159
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, diamantbohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.