Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 107x150xM16 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-252919
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     252919
EAN/GTIN:
     9003172529196
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Vorteile:
  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.775 kg
D x T x Y/AUFN:
107 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
107 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
1.69 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
16 - 4 - 6,5
Staerke:
150 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012529197
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.