Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Bankstein Keramisch 50x50x200 mm C24 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-28869
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     28869
EAN/GTIN:
     9003170288699
Suchbegriffe:
feilen
schärfen
Schleifstein
Schleiffeile
Grobe Banksteine von Tyrolit verwenden Sie zum Entgraten von großen Werkstücken, welche keine Oberflächenanforderungen besitzen. Diese Banksteine werden beispielsweise für den Vorschliff großer Holzwerkzeuge, wie Holzspalter, verwendet.

Anwendungen:
  • Zum Entgraten großer Werkstücke

Vorteile:
  • Für grobe Anwendungen
  • Beste Ergebnisse

Besonderheiten:
  • Für grobe Anwendungen
  • Beste Ergebnisse
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
50 x 50 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.992 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90B BANKSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.975 kg
Spezifikation:
1C 24 M5 V15
Staerke:
50 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010288690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.