Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Bankstein Keramisch 50x25x200 mm C24 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-29382
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     29382
EAN/GTIN:
     9003170293822
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Grobe Banksteine von Tyrolit verwenden Sie zum Entgraten von großen Werkstücken, welche keine Oberflächenanforderungen besitzen. Diese Banksteine werden beispielsweise für den Vorschliff großer Holzwerkzeuge, wie Holzspalter, verwendet.

Anwendungen:
  • Zum Entgraten großer Werkstücke

Vorteile:
  • Für grobe Anwendungen
  • Beste Ergebnisse

Besonderheiten:
  • Für grobe Anwendungen
  • Beste Ergebnisse
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
50 x 25 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.531 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90B BANKSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.488 kg
Spezifikation:
1C 24 M5 V15
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010293823
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, abrichtstein 200x25mm, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.