Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 50x2x6 mm A60 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-323970
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     323970
EAN/GTIN:
     9003173239704
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Dabei überzeugt sie vor allem an besonders schwer zugänglichen Stellen. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
6 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
D x T x H:
50 x 2 x 6 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.01 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A46R-BFXA
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH10
EAN-Code Verpackung:
9009013239705
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, tyrolit trennscheibe, dünnblech trennscheibe, trennscheibe d50mm, trennen, schneiden, Geradschleifer, Geradschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.