Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 50x1x10 mm A60 PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-323978
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     323978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Dabei überzeugt sie vor allem an besonders schwer zugänglichen Stellen. Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Edelstahl
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bohrung:
10 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
D x T x H:
50 x 1 x 10 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.005 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 60 R- BFX A
Staerke:
1 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH10
EAN-Code Verpackung:
9009013239781
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, mini trennscheibe, trennen, schneiden, Geradschleifer, Geradschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
1900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,64*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,83*
1 Tag
200
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,85*
1 Tag
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,63*
€ 0,87*
6 Tage
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.