Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 82x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34017777
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34017777
EAN/GTIN:
     9003170003049
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.488 kg
D x T x Y/AUFN:
82 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
82 mm
Form:
HOHL1 50115A DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
2.369 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012011586
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 82 mm, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.