Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 202x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34017779
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34017779
EAN/GTIN:
     9003170003094
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
7.694 kg
D x T x Y/AUFN:
202 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
202 mm
Form:
HOHL1 50115G DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
7.328 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012011968
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.