Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 162x500xPIxIE PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34018521
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018521
EAN/GTIN:
     9003172026350
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
6.355 kg
D x T x Y/AUFN:
162 x 500 x PIxIE mm
Durchmesser:
162 mm
Form:
HOHL1 50115F DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
6.053 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
500 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012007534
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.