Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 212x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34018530
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018530
EAN/GTIN:
     9003172026404
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
8.251 kg
D x T x Y/AUFN:
212 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
212 mm
Form:
HOHL1 50115G DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
7.858 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012007589
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.