Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 226x500xPIxIE PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34018531
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018531
EAN/GTIN:
     9003172024578
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
9.637 kg
D x T x Y/AUFN:
226 x 500 x PIxIE mm
Durchmesser:
226 mm
Form:
HOHL1 50115G DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
9.178 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
500 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012007596
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.