Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 250x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34018533
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34018533
EAN/GTIN:
     9003172023519
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
10.509 kg
D x T x Y/AUFN:
250 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
250 mm
Form:
HOHL1 50115G DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
10.008 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012012002
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.