Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Topfbürste SHIELD 65x20xM14-2 gezopfter Draht E0,5 mm PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34023813
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34023813
EAN/GTIN:
     9003170013208
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe edelstahl
Die PREMIUM Shield Topfbürsten für den Winkelschleifer bieten durch ihren transparenten Schutz höchste Sicherheit und Effizienz bei der Edelstahlbearbeitung. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl wird ein Rosten des Werkstücks verhindert. Dieses Werkzeug ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Während die Ausführungen mit gewelltem Draht (DW) für weiche, empfindliche Werkstoffe und leichte Verunreinigungen prädestiniert ist, eignen sich Bürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
  • Durch die Flexibilität der Kunststofflamellen können auch schwer zugängliche Stellen problemlos bearbeitet werden
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit
  • Höchste Flexibilität bei schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbar und beste Standzeit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.325 kg
D x L x GE:
65 x 20 x M14-2 mm
Durchmesser:
65 mm
Form:
11T DZ TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
Herkunftsland:
ES
Nettogewicht:
0.325 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
E 0,5 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8002
EAN-Code Verpackung:
9009010014893
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Topfschleifbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, säubern, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung, entgraten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.