Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Topfschaftbürste 50x10x20-6x30 gewellter Draht E0,2 mm PREMIUM Inox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34038259
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34038259
EAN/GTIN:
     9003170022194
Suchbegriffe:
Stahl-Topfbürsten
Stahldraht-Topfbürsten
Drahtbürsten
bürsten
Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Dabei verhindert der hochwertige Draht aus Edelstahl ein Rosten des Werkstücks. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist und beste Ergebnisse garantiert.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten und Ergebnisse
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.105 kg
D x L x H - GE x I:
50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.105 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
E 0,2 mm INOX
Staerke:
10 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8003
EAN-Code Verpackung:
9009010024595
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,8552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,56*
€ 377,8964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,41*
€ 367,0079
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 298,17*
€ 354,8223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,54*
€ 340,9826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,26*
€ 327,5594
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 271,92*
€ 323,5848
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 269,42*
€ 320,6098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,38*
€ 293,1922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.