Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Topfschaftbürste 70x15x25-6x30 Draht mit Korn C0,9 mm PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34043546
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34043546
EAN/GTIN:
     9003170022620
Suchbegriffe:
Stahl-Topfbürsten
Stahldraht-Topfbürsten
Drahtbürsten
bürsten
Die universellen PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Topfschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Anwendungen:
  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Vorteile:
  • Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen

Wir empfehlen:
  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Abtragsleistungen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.128 kg
D x L x H - GE x I:
70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
Durchmesser:
70 mm
Form:
52T DK SCHAFTTOPFBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Korngroesse:
180
Nettogewicht:
0.128 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C180 0,9 mm
Staerke:
15 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle;Kunststoff / PVC;Holz;Gelcoat
Warengruppe:
ABH8003
EAN-Code Verpackung:
9009010024960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.