| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-34043549 Herst.-Nr.: 34043549 EAN/GTIN: 9003170022705 |
| |
|
| | |
| Die universellen PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Die Pinselbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren. Anwendungen: - Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz
- Besonders für die Innenreinigung von Rohren
Vorteile: - Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Pinselbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch sehr hohe Abtragsleistungen
Wir empfehlen: - Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren
Besonderheiten: - Universell einsetzbar
- Beste Standzeiten
- Höchste Abtragsleistungen
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Geradschleifer | Bruttogewicht: | 0.047 kg | D x H - GE x I: | 24 x 25 - 6 x 68 mm | Durchmesser: | 24 mm | Form: | 52P DK PINSELBÜRSTEN | Herkunftsland: | DE | Korngroesse: | 180 | Nettogewicht: | 0.047 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | C180 0,9 mm | UNSPSC: | 31191510 | Ursprungsbundesland: | Baden-Wuerttemberg | Werkstoffeignung: | Gelcoat;Edelstahl;Stahl;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle;Holz | Warengruppe: | ABH8003 | EAN-Code Verpackung: | 9009010025059 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselkopfbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung |
| | |
| |