Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerstift 30x10 6x40 mm A180 BASIC Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34054738
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34054738
EAN/GTIN:
     9003170023689
Suchbegriffe:
Lamellenstifte
Fächerschleifstifte
Lamellenbürsten
Lamellenräder
Diese BASIC Fächerstifte passen sich durch ihre flexiblen Lamellen optimal an jede Werkstückkontur an und sind perfekt für schwer zugängliche Stellen geeignet. Ihre radial angeordneten Lamellen können auf verschiedenen Werkstoffen eingesetzt werden und erlauben genaues Arbeiten bei unterschiedlichsten Anwendungen. Die Bearbeitungsergebnisse sprechen für sich – ob zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen, die Fächerstifte sind die beste Wahl für alle Ihre Anforderungen.

Anwendungen:
  • Für verschiedene Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
  • Zum Mattieren, Vorpolieren, Entrosten oder Reinigen von Oberflächen
  • Anwendung sowohl auf elektrischen als auch auf pneumatischen Maschinen möglich

Vorteile:
  • Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Gute Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Materialabtrag
  • Korngröße 80/120 für mittelfeine Bearbeitung
  • Korngröße 180 für Feinarbeiten

Besonderheiten:
  • Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Gute Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.016 kg
D x T:
30 x 10 mm
Durchmesser:
30 mm
Form:
Gewebe Fächerschleifstift
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
180
Nettogewicht:
0.016 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
PC X A-B02
Staerke:
10 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYF5
EAN-Code Verpackung:
9009010025714
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,10*
€ 46,529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.