Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kompaktscheibe Quick-Change 51x6,4xR A VL-UW MEDIUM PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34190106
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34190106
EAN/GTIN:
     9003173163726
Suchbegriffe:
Schnellwechselscheibe
Schnelltauschscheibe
entrosten
entgraten
Diese PREMIUM Kompaktscheiben können sehr schnell und einfach an Ihre Maschine montiert werden. Ihre hohe Leistungsfähigkeit zeigen die Werkzeuge insbesondere auf Kanten sowie bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Ihre weiche Oberfläche verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks und Sie erreichen stets die gewünschte Struktur. Dank der mehrlagig verpressten Vliesschichten sind die Kompaktscheiben insbesondere für weiche Materialien sowie für hochlegierte Stähle geeignet. Ob Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen oder das Bearbeiten von Schweißnähten - mit diesen Werkzeugen treffen Sie garantiert die richtige Wahl.

Anwendungen:
  • Für das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und Bearbeiten von Schweißnähten auf allen Materialien
  • Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
  • Mehrlagig verpresste Faservliesschichten besonders geeignet zur Bearbeitung von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen

Vorteile:
  • Kompakte Entgratungswerkzeuge eignen sich ideal für die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen und Kanten
  • Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe garantieren höchste Lebensdauer
  • Weiche Oberfläche der Scheibe sorgt für stabile Oberflächengeometrie des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
  • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
  • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Einfachste Handhabung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.01 kg
D x T x DEVICE:
51 x 6,4 x R mm
Durchmesser:
51 mm
Form:
VLIES Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.01 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
51x6,4xR
Staerke:
6.4 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Nichteisenmetalle;Stahl;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYV403
EAN-Code Verpackung:
9009013072425
Weitere Suchbegriffe: schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.