Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kompaktscheibe Quick-Change 51x6,4xR S VL-UW FEIN PREMIUM universell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34190107
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34190107
EAN/GTIN:
     9003173163733
Suchbegriffe:
Schnellwechselscheibe
Schnelltauschscheibe
entrosten
entgraten
Diese PREMIUM Kompaktscheiben können sehr schnell und einfach an Ihre Maschine montiert werden. Ihre hohe Leistungsfähigkeit zeigen die Werkzeuge insbesondere auf Kanten sowie bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Ihre weiche Oberfläche verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks und Sie erreichen stets die gewünschte Struktur. Dank der mehrlagig verpressten Vliesschichten sind die Kompaktscheiben insbesondere für weiche Materialien sowie für hochlegierte Stähle geeignet. Ob Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen oder das Bearbeiten von Schweißnähten - mit diesen Werkzeugen treffen Sie garantiert die richtige Wahl.

Anwendungen:
  • Für das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und Bearbeiten von Schweißnähten auf allen Materialien
  • Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
  • Mehrlagig verpresste Faservliesschichten besonders geeignet zur Bearbeitung von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen

Vorteile:
  • Kompakte Entgratungswerkzeuge eignen sich ideal für die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen und Kanten
  • Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe garantieren höchste Lebensdauer
  • Weiche Oberfläche der Scheibe sorgt für stabile Oberflächengeometrie des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
  • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
  • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Einfachste Handhabung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.008 kg
D x T x DEVICE:
51 x 6,4 x R mm
Durchmesser:
51 mm
Form:
VLIES Schnellwechselscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
50
Nettogewicht:
0.008 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
51x6,4xR
Staerke:
6.4 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Nichteisenmetalle;Stahl;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYV403
EAN-Code Verpackung:
9009013072432
Weitere Suchbegriffe: schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.