Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit SCM Vlies Schleifband 6x457 A GROB PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34206164
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34206164
EAN/GTIN:
     9003173164815
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Reparaturband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Die Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX sind auf diversen Werkstoffen universell einsetzbar und weisen eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit auf. Die FLEX-Qualität ist ideal für Schmalbänder geeignet und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus. Dank höchster Abtragsleistung verringert sich die Bearbeitungszeit des Werkstücks maßgeblich. Mit den breitgefächerten Ausführungen dieses Premium-Produkts erledigen Sie unterschiedlichste Anwendungen in Rekordzeit - von GROB zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen bis SEHR FEIN für die finale Oberflächenbearbeitung.

Anwendungen:
  • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit tragbaren Bandschleifern

Vorteile:
  • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
  • Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

Wir empfehlen:
  • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
  • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
  • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
  • Äußerst flexibel
  • Hervorragende Abtragsleistung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Tragbarer Bandschleifer
Bohrung:
457 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Form:
VLIES Band
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.006 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
SCM A GROB FLEX
Staerke:
6 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
W x C:
6 x 457 mm
Werkstoffeignung:
Kunststoff / PVC;Stahl;Edelstahl;Holz;Gelcoat;Composites;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYV802
EAN-Code Verpackung:
9009013072791
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, tyrolit schleifband, endlos schleifband, Band, Bandschleifer, Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen, oberflächenbearbeitung, finishen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.