Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 82x450x11/4" BASIC armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34206249
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34206249
EAN/GTIN:
     9003172009087
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.477 kg
D x T x Y/AUFN:
82 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
82 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
2.359 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012011647
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.