Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 122x450x11/4" BASIC armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34206263
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34206263
EAN/GTIN:
     9003172021270
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
4.085 kg
D x T x Y/AUFN:
122 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
122 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
3.89 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012012033
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone 300mm, diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone tyrolit, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.