Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohr-Kit HEX PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34215843
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34215843
EAN/GTIN:
     9003172005652
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Bohrpräzision
Diamantbohrer
Fliesenbohrwerkzeuge

Vorteile:
  • Fliesenbohrer Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Wasserflasche 1 l (Typennummer 34215846)
  • Anbohrhilfe (Typennummer 34215847)
  • Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.158 kg
D x T x Y/AUFN:
14 x 35 x SET mm
Durchmesser:
14 mm
Form:
FLIESENBOHR-KIT
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.15 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009011489775
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.