Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 121x150xM16 STANDARD Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34228776
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34228776
EAN/GTIN:
     9003172081137
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Vorteile:
  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.133 kg
D x T x Y/AUFN:
121 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
121 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
2.031 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
16 - 4 - 6,5
Staerke:
150 mm
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012012644
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, diamantbohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.