Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Papierbogen 230x280 mm A40 D PREMIUM Kunststoff/Lack/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34230644
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34230644
EAN/GTIN:
     9003172010809
Suchbegriffe:
Buntlack
buntlack
Mit den PREMIUM A-P21 P D Papierbögen wird das Angleichen, Glätten sowie die Feinbearbeitung von Beschichtungen leicht gemacht. Dank der offenen Kornverteilung auf leichter Papierunterlage sind sie die ideale Lösung für Trockenanwendungen. Gleichzeitig schützt die halboffene Beschichtung vor Zusetzen und ermöglicht Ihnen somit ein ausgezeichnetes Finish von Oberflächen aus Holz oder Kunststoff bzw. das Bearbeiten von Farben und Lacken.

Anwendungen:
  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile:
  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
  • Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Für den Trockenschliff
  • Perfekt für Kunststoff, Holz und Farben
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
280 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Form:
Papier Bogen
Herkunftsland:
FI
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.056 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A-P21 P D
Staerke:
230 mm
T x H:
230 x 280 mm
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Holz;Kunststoff / PVC;Farbe / Lack
Warengruppe:
SSYS1
EAN-Code Verpackung:
9009012001365
Weitere Suchbegriffe: Schleifpapierbogen, Schleifblätter, Schleifpapierblätter, finishing, entgraten, Gewebeschleifbogen, angleichen, glätten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.