Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CD660 Nassbohrkronen 102x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34233009
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34233009
EAN/GTIN:
     9003172023748
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.919 kg
D x T x Y/AUFN:
102 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
102 mm
Form:
HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.876 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012011685
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.