Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CD660 Nassbohrkronen 152x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34233010
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34233010
EAN/GTIN:
     9003172026626
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.965 kg
D x T x Y/AUFN:
152 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
152 mm
Form:
HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
1.871 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 4 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012008005
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.