Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CD640 Nassbohrkronen 67x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34235196
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34235196
EAN/GTIN:
     9003172013244
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.953 kg
D x T x Y/AUFN:
67 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
67 mm
Form:
HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
1.86 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012011739
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.