Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CD660 Nassbohrkronen 127x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34239017
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34239017
EAN/GTIN:
     9003172023731
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
4.308 kg
D x T x Y/AUFN:
127 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
127 mm
Form:
HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
4.103 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012012163
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.