Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit B1 Nassbohrkronen 92x450x11/4" BASIC armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34239183
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34239183
EAN/GTIN:
     9003172021256
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
2.854 kg
D x T x Y/AUFN:
92 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
92 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
2.718 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012011890
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone 300mm, diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone tyrolit, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.