Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CD660 Nassbohrkronen 500x450x11/4" PREMIUM armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34239990
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34239990
EAN/GTIN:
     9003172026831
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
31.15 kg
D x T x Y/AUFN:
500 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
500 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
29.667 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
20 - 5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL20
EAN-Code Verpackung:
9009012008234
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,46*
€ 703,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,58*
€ 693,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 578,13*
€ 687,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,44*
€ 646,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,20*
€ 622,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.