Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrset XL 14x35xSET PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34245899
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34245899
EAN/GTIN:
     9003172016986
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Bohrpräzision
Diamantbohrer
Fliesenbohrwerkzeuge

Vorteile:
  • Fliesenbohrer HEX nass Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm; M14 trocken Ø 20, 38, 52, 65, 75 mm
  • 69774 SDS Zentrierbohrer Konus auf Anfrage ; 69801 HEX Zentrierbohrer Konus auf Anfrage
  • Zentrierbohrer Ø 7 mm; Doppelmaulschlüssel SW19; Inbusschlüssel
  • 34215846 Wasserflasche 1l
  • 34215847 Anbohrhilfe
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.179 kg
D x T x Y/AUFN:
14 x 35 x SET mm
Durchmesser:
14 mm
Form:
Tile Drill-SET XL
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.171 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
14 X 35 X SET
Staerke:
35 mm
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012004250
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.