Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CDL Nassbohrkronen 102x450x11/4" STANDARD armierten Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34292823
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34292823
EAN/GTIN:
     9003172029306
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer

Vorteile:
  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
3.239 kg
D x T x Y/AUFN:
102 x 450 x 11/4" mm
Durchmesser:
102 mm
Form:
HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
3.085 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
450 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
21
Werkstoffeignung:
Beton
Warengruppe:
DGL10
EAN-Code Verpackung:
9009012010183
Weitere Suchbegriffe: diamant-nassbohrkrone tyrolit, diamant nassbohrkrone, Nassbohrtechnologie, Wasserkühlung, Diamantnassbohrer, Nassbohrwerkzeuge, Wasserbohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.