Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe gerade 125x22,23 mm ZA60 BASIC Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     223-8418418
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34318555
EAN/GTIN:
     9003172320939
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die BASIC 2in1 Fächerscheiben sind die perfekte Mischung aus Effizienz und Haltbarkeit. Ganz gleich, ob Sie mit Stahl oder Edelstahl arbeiten, diese Scheiben meistern auch die schwierigsten Aufgaben. Mit unseren Basic 2in1 Fächerschleifscheiben können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt schnell und präzise erledigt wird.

Anwendungen:
  • Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Guter spezifischer Abtrag mit 30% mehr Leistung im Vergleich zum Vorgänger
  • Gute Lebensdauer
  • Einfache Handhabung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl
  • Gute Abtragsleistung
  • Gute Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.095 kg
D x H:
125 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
28A LAMELLER
Herkunftsland:
ZA
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.095 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
ZA 60 Q- B
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009012016727
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
60
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 2,87*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 36,91*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.