Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Trocken 82x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34369205
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34369205
EAN/GTIN:
     9003172723471
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Hohlbohrer
fliesenbohrer

Vorteile:
  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.745 kg
D x T x Y/AUFN:
82 x 45 x M14 mm
Durchmesser:
82 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.709 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
82 - 2 - 5
Staerke:
45 mm
Ursprungsbundesland:
Rheinland-Pfalz0
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012021745
Weitere Suchbegriffe: Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.