Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Paraffinfüllung 6x67xHEX PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34393071
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34393071
EAN/GTIN:
     9003173012062
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Hohlbohrer
fliesenbohrer 6mm

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.171 kg
D x T x Y/AUFN:
6 x 67 x HEx mm
Durchmesser:
6 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.163 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
6 - 2 - 10
Staerke:
67 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012025033
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, fliesenbohrer tyrolit, Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.