Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrset HEX Ø 5-14 Paraffinfüllung PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34393131
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34393131
EAN/GTIN:
     9003173012116
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set

Vorteile:
  • Fliesenbohrer Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
  • Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.179 kg
D x T x Y/AUFN:
14 x 35 x HEx mm
Durchmesser:
14 mm
Form:
FLIESENBOHRSET HEX Ø 5-14 PARAFFIN-F.
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.171 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
14 X 35 X HEX
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012025088
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer set, Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.