Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDL Trockenbohrkronen 102x150xM16 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34418385
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34418385
EAN/GTIN:
     9003173035467
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
1.669 kg
D x T x Y/AUFN:
102 x 150 x M16 mm
Durchmesser:
102 mm
Form:
HOHLT 50124BE DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
38
Nettogewicht:
1.59 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
24 - 3,5 - 11,3
Staerke:
150 mm
Ursprungsbundesland:
T
Werkstoffeignung:
Universal
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012276985
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, tyrolit diamantbohrkrone, diamant trocken bohrkrone, Trockenbohrtechnik, Bohrpräzision, Diamantbohrkronen, Trockenbohrwerkzeuge, Trockenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.